Bits , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , Uitgang Torx® T27

Artikelnummer: EX.627
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EX.627
    EAN/GTIN 3148510258683
    Nummer fabrikant EX.627
    L-nummer L60130 8270

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volgens de TORX® specificaties

    Kenmerk:

    • A [mm]: 4,96
    • d [mm]: 5,8
    • L [mm]: 70
    • Torx [nr.]: T27
    • [g]: 12,90