Bits , Serie 1 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang Torx® T40

Artikelnummer: EX.140
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EX.140
EAN/GTIN 3148510258300
Nummer fabrikant EX.140
L-nummer L60130 5652

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan TORX® specificaties
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,60
  • L [mm]: 25
  • Torx [nr.]: T40
  • [g]: 6

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.