Precisiebalans; max 600 g, d = 0,01 g

Artikelnummer: EWJ 600-2M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EWJ 600-2M
EAN/GTIN 4045761475403
Nummer fabrikant EWJ 600-2M

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handige bedieningsfilosofie: Alle hoofdfuncties hebben hun eigen toets op het bedieningspaneel
  • Interne automatische afstelling: , getimed om de 2 uur, garandeert een hoge nauwkeurigheid en maakt de locatie onafhankelijk
  • Capaciteit display: Een oplopend staafdiagramdisplay toont de beschikbare weegcapaciteit
  • USB data-interface voor het overbrengen van weeggegevens naar PC, printer, enz. Alleen te gebruiken in combinatie met accessoire KERN KERN DBS-A02
  • tochtscherm standaard, weegkamer B×D×H 134x128x80 mm
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • Interne justeerautomaat automatisch, tijdgestuurd na 2 h, waardoor uiterste nauwkeurigheid gewaarborgd is en de weegschaal op elke gewenste locatie kan worden gebruikt
  • Capaciteitsweergave: een oplopend balkendiagram geeft het nog beschikbare weegbereik aan
  • USB-gegevensinterface voor de overdracht van weeggegevens aan pc, printer enz. *Alleen in combinatie met toebehoren KERN KERN DBS-A02 te gebruiken
  • Wind bescherming standaard, Weegruimte B×D×H 134x128x80 mm
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 16,5 mm
  • Afmetingen weegoppervlak ⌀ 120 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 220×315×90 mm (zonder windscherm), 220×340×180 mm (incl. windscherm)
  • Toegestane omgevingstemperatuur: 15 °C/30 °C