Omschrijving:
Het EV4 Hybride Jack heeft een ergonomisch op het lichaam afgestemd ontwerp om isolatie en comfort in balans te brengen. Isolatie helpt de kern van het lichaam warm te houden, terwijl het innovatieve ActiReach™ paneel onder de armen de beweeglijkheid van armen en romp vergroot voor onbeperkte stretch en bewegingsvrijheid. Twee borstzakken met ritssluiting aan de zijkant en binnenzakken bieden veel veilige opbergruimte.
Kenmerk:
- Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
- 4 opbergzakken
- Zijzakken met rits
- Borstzak voorzien van rits
- Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop
Shell samenstelling: 90% Nylon, 10% Elastaan Ripstop
Contrasterende stof: 93% Polyester, 7% Elastaan, gebreid met geborstelde achterkant
Contrast samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan, gebreid met geborstelde achterkant
Voering: 100% Nylon
Voering samenstelling: 100% Nylon
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 55
Shell gewicht oz: 1.5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Vulling gewicht gm: 60
Vulling gewicht oz: 2
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;