EV4 Softshell Bodywarmer (3L) Metal Grey M R

Artikelnummer: EV464MGRM
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
Artikelnummer EV464MGRM
EAN/GTIN 5036108418138
Nummer fabrikant EV464MGRM

Omschrijving

Omschrijving:

De EV4 Softshell Bodywarmer is ontworpen met behulp van een revolutionaire ademende, waterdichte en winddichte ripstop-stof. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
  • Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
  • Reflecterende print voor verbeterde Zichtbaarheid en Veiligheid
  • Telefoonzak
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Gebreide Zoom voor een goede pasvorm
  • 5 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • Mouwzak
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • CorePro™ pantser op ellebogen en schouders voor ultieme slijtvastheid
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • 3 laags
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell gewicht gm: 315
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen