EV4 Shell Regenjas Metal Grey XXL R

Artikelnummer: EV460MGRXXL
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
Artikelnummer EV460MGRXXL
EAN/GTIN 5036108415854
Nummer fabrikant EV460MGRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Shell Jack maakt gebruik van dynamische stretch die het hele jaar door maximale waterdichte, winddichte en ademende bescherming biedt. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.

Kenmerk:

  • Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Premium modellering met voorgevormde elleboog
  • Onderarm rits voor verbeterd ademend vermogen
  • Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
  • Verstelbare capuchon geschikt om over een helm te dragen
  • Gemaakt met een active fit
  • ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
  • Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
  • Harnasvriendelijke tweewegritsen
  • Zijzakken met rits
  • Borstzak voorzien van rits
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Verlengd rugpand
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • 3 laags waterdichte stof voor lichtgewicht, duurzaam comfort
  • Capuchon met klep en aansnoerkoord
  • Tweeweg rits voor makkelijk openen
  • 5 opbergzakken
  • 3 laags
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • CE gecertificeerd

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht en Ademend: 100% Polyester, 75D, TPU membraan gebonden aan 100% Polyester 30D Tricot
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen