Bit , Series 1 , Aandrijving binnenzeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang binnenzeskant met kogeleinde 6 mm

Artikelnummer: ETS.106
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ETS.106
EAN/GTIN 3148510256351
Nummer fabrikant ETS.106
L-nummer L60130 3043

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvormige kop maakt schroeven met een hoek tot 30° mogelijk
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 6,0
  • [g]: 6