Bit , Serie 1 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , aandrijving zeskant bus met kogelkop 4 mm

Artikelnummer: ETS.104
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ETS.104
EAN/GTIN 3148510256337
Nummer fabrikant ETS.104
L-nummer L60130 1483

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvormige kop maakt schroeven met een hoek tot 30° mogelijk
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 4,0
  • [g]: 5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.