Bit , Serie 1 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang zeskant met kogeleinde 3 mm

Artikelnummer: ETS.103
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ETS.103
EAN/GTIN 3148510256320
Nummer fabrikant ETS.103
L-nummer L60130 1481

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvormige kop maakt schroeven met een hoek tot 30° mogelijk
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 3,0
  • [g]: 5