Bits , Series 1 , Aandrijving externe zeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang interne zeskant met kogeleinde 2,5 mm

Artikelnummer: ETS.102.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ETS.102.5
EAN/GTIN 3148510256313
Nummer fabrikant ETS.102.5
L-nummer L60130 7986

Omschrijving

Omschrijving:

  • De bolvormige kop maakt schroeven met een hoek tot 30° mogelijk
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 2,5
  • [g]: 5