Veiligheidslaarzen S3 ESD CK POLAR SF XXB 38

Artikelnummer: ESD CK POLAR SF XXB 38
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composite
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Composite
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 38
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ESD CK POLAR SF XXB 38
    EAN/GTIN 4044348589502
    Nummer fabrikant ESD CK POLAR SF XXB 38

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
    • Zacht nubuck leer, gecombineerd met oily nubuck leer
    • Loopzool flexibel bij lage temperaturen tot ca. -25 °C
    • Klittenbandsluiting
    • Gesloten tong
    • Middenveter
    • Metaalvrije composiet teenbescherming
    • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
    • Geweven lamswollen voering
    • Koude-isolerend
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • Universele demping
    • Loopzool Perbunan CK ESD