Veiligheidslaarzen S3 ESD CK POLAR SF XB 45

Artikelnummer: ESD CK POLAR SF XB 45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD CK POLAR SF XB 45
EAN/GTIN 4044348589465
Nummer fabrikant ESD CK POLAR SF XB 45
L-nummer L00780 5402

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Zacht nubuck leer, gecombineerd met oily nubuck leer
  • Loopzool flexibel bij lage temperaturen tot ca. -25 °C
  • Klittenbandsluiting
  • Gesloten tong
  • Middenveter
  • Metaalvrije composiet teenbescherming
  • Metaalvrije, zeer flexibele penetratiebescherming SECURA FLEX
  • Geweven lamswollen voering
  • Koude-isolerend
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan CK ESD