{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | S2 | |
Materiaal veiligheidsneus | Aluminium | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
EU-schoenmaat | 48 | |
uitneembaar voetbed | ja | |
Producttype | Laag model veiligheidsschoen |
Artikelnummer | ESD AL 742 PLUS XB 48/49 | |
EAN/GTIN | 4044348448366 | |
Nummer fabrikant | ESD AL 742 PLUS XB 48/49 | |
L-nummer | L00780 4572 |