Veiligheidssandalen S1 ESD AL 711 PLUS S 43

Artikelnummer: ESD AL 711 PLUS S 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD AL 711 PLUS S 43
EAN/GTIN 4044348479971
Nummer fabrikant ESD AL 711 PLUS S 43
L-nummer L00780 410

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel, gecombineerd met open ventilatietextiel
  • Rubberen banden en een universeel verstelbare klittenbandsluiting voor de perfecte grip
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU Dynamics ESD

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen