Veiligheidslaarzen S3 ESD 780 SMC S3 XB 45

Artikelnummer: ESD 780 SMC S3 XB 45
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 45
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD 780 SMC S3 XB 45
EAN/GTIN 4044348516355
Nummer fabrikant ESD 780 SMC S3 XB 45
L-nummer L00780 3479

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • Zacht nubuck leer
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Gevoerd bovenmateriaal voor meer comfort
  • Aluminium teenbescherming
  • Middenvoetbescherming SECURA META COVER- Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Actief ademende textielvoering
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX ESD