Lage veiligheidsschoen S2 ESD 106 VITALITY XXB 41

Artikelnummer: ESD 106 VITALITY XXB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie VITALITY
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD 106 VITALITY XXB 41
EAN/GTIN 4044348524275
Nummer fabrikant ESD 106 VITALITY XXB 41
L-nummer L00780 1560

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-COOL® ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU VX ESD