Lage veiligheidsschoen S2 ESD 106 VITALITY XXB 37

Artikelnummer: ESD 106 VITALITY XXB 37
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie VITALITY
    Veiligheidsklasse S2
    Materiaal teenbeschermkap Aluminium
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 37
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ESD 106 VITALITY XXB 37
    EAN/GTIN 4044348524237
    Nummer fabrikant ESD 106 VITALITY XXB 37

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
    • Aluminium teenbescherming
    • Voering van actief ademend textiel en microvezel
    • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
    • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-COOL® ESD
    • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
    • SECURA VARIO® hieldemping
    • Loopzool TPU VX ESD