Bit , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 4 mm

Artikelnummer: ES.624
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.624
EAN/GTIN 3148510248196
Nummer fabrikant ES.624
L-nummer L60130 8506

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 4 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 70
  • [g]: 10,60