Bit , Series 6 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 3 mm

Artikelnummer: ES.623
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.623
EAN/GTIN 3148510248172
Nummer fabrikant ES.623
L-nummer L60130 9071

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Series 6 , aandrijf zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , aandrijfsleuf 3 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 8,80

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.