Bit , 6-serie , aandrijving buitenzeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , aandrijfsleuf 4 mm

Artikelnummer: ES.604
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.604
EAN/GTIN 3148510248301
Nummer fabrikant ES.604
L-nummer L60130 10041

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Serie 6 , Aandrijving buitenzeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , Uitgangssleuf 4 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 8,60