Bit , Serie 2 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , aandrijfsleuf 6,5 mm

Artikelnummer: ES.206.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.206.5
EAN/GTIN 3148510246567
Nummer fabrikant ES.206.5
L-nummer L60130 9717

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 11