HIGH PERF″-bit , serie 1 , aandrijfzeskant 6,3 mm (1/4″) , uitgangssleuf 6,5 mm

Artikelnummer: ES.136.5T
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.136.5T
EAN/GTIN 3148510249889
Nummer fabrikant ES.136.5T
L-nummer L60130 4838

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor intensief, handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 25
  • [g]: 4