HIGH PERF″-bit , serie 1 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , aandrijfsleuf 4 mm

Artikelnummer: ES.134T
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.134T
EAN/GTIN 3148510249858
Nummer fabrikant ES.134T
L-nummer L60130 4164

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor intensief, handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 25
  • [g]: 2

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.