Bit , Serie 1 , Aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) , Uitgangssleuf 3 mm

Artikelnummer: ES.133
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.133
EAN/GTIN 3148510246109
Nummer fabrikant ES.133
L-nummer L60130 8277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • A [mm]: 3
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 25
  • [g]: 5

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.