Bit voor MICRO-TECH® handschroevendraaiers , Serie 0 , Aandrijving buitenzeskant 4 mm (5/32″) , Uitgangssleuf 2 mm

Artikelnummer: ES.002
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer ES.002
    EAN/GTIN 3148510245782
    Nummer fabrikant ES.002
    L-nummer L60130 7245

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor nauwkeurig handschroeven
    • Gebruik met AEM.M bithouder
    • Gebruik met A.300MT, A.340MT serie torque schroevendraaiers

    Kenmerk:

    • E [mm]: 0,4
    • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
    • L [mm]: 28
    • Met sleuf [NR]: 2,0
    • [g]: 3,00