Omschrijving:
Food detecteerbare wegwerp oordoppen. Comfortabel dankzij het zachte PU schuimmateriaal. Voorzien van een koord voor de veiligheid en zichtbaarheid in de foodsector. Ieder paar verpakt in een hersluitbare hygiënische plastic verpakking met pasinstructies.
Kenmerk:
- Kan gebruikt worden in de voedingsmiddellenindustrie (metaal detecteerbaar)
- Disposable oordop gemaakt van PU schuim
- Met koord voor veilig gebruik
- Eenvoudig aan te brengen
- Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne
- Geleverd in een handige, draagbare dispenser
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Dit product wordt per paar verkocht
- dit product wordt verkocht per doos
Norm:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Materiaal:
Materiaal: PU Schuim; PVC; Koolstofstaal;