Platformweegschaal Max 300 kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: EOE 300K100L
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOE 300K100L
EAN/GTIN 4045761192607
Nummer fabrikant EOE 300K100L

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp
  • Wandhouder: voor wandmontage van de indicator als standaard
  • Hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door middeling
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau, Staal , gelakt B×D×H 550×550×58 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
  • Kabellengte afleesinrichting, spiraalkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 100 h
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen