Platformweegschaal Max 150 kg; d=0,05 kg

Artikelnummer: EOE 150K50L
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EOE 150K50L
    EAN/GTIN 4045761192577
    Nummer fabrikant EOE 150K50L

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoge mobiliteit: Geschikt voor gebruik op meerdere locaties dankzij batterijvoeding en compact, lichtgewicht ontwerp
    • Wandhouder: voor wandmontage van de indicator als standaard
    • Hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt een stabiele gewichtswaarde berekend door middeling
    • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
    • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegplateau, Staal , gelakt B×D×H 550×550×58 mm
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
    • Kabellengte afleesinrichting, spiraalkabel, ca. 0,7 - 2 m
    • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 100 h
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen