Industriële weegschaal Max 15 kg; 35 kg

Artikelnummer: EOC 30K-4S
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOC 30K-4S
EAN/GTIN 4045761229488
Nummer fabrikant EOC 30K-4S

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge mobiliteit: Dankzij batterijvoeding (optioneel) en compact, lichtgewicht ontwerp, geschikt voor gebruik op verschillende locaties (laboratorium, productie, kwaliteitsinspectie, orderverzameling, enz. Platform:: Roestvrij stalen weegplaat, gelakte stalen basis, aluminium load cell met siliconen coating, IP65 stof- en spatwaterdicht. Waterpas- en voetschroeven: voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
  • Wegen met tolerantiebereik (checkwegen): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt door middeling een stabiele gewichtswaarde berekend
  • tafelvoet inclusief wandhouder: standaard voor de evaluatie-eenheid
  • beschermende werkkap bij de levering inbegrepen
  • ondervraging en afstandsbediening van de weegschaal: via externe bedieningseenheden of computer door middel van het KERN-communicatieprotocol (KCP). De KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten, waarmee alle relevante parameters en instrumentfuncties kunnen worden opgevraagd en bediend. KERN-instrumenten met KCP kunnen dus gemakkelijk worden aangesloten op computers, industriële besturingen en andere digitale systemen. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS-protocol
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65. Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 300×300×110 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen