Industriële weegschaal; Max 60150 kg, d 2050 g

Artikelnummer: EOC 100K-2XXL
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EOC 100K-2XXL
EAN/GTIN 4045761192249
Nummer fabrikant EOC 100K-2XXL
L-nummer L40250 2079

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste platformschaal met hoge resolutie en praktische flip/flop-evaluatie-eenheid voor optimale operabiliteit
  • Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating, stof- en spatwaterdicht IP65. Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
  • Wegen met tolerantiebereik (checkweighing): een optisch en akoestisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
  • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
  • Tafelvoet inclusief muurhouder voor afleeseenheid standaard
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Afvragen en bedienen op afstand van de weegschaal via externe besturingstoestellen of computers m.b.v. KERN Communication Protocol (KCP). Het KCP is een gestandaardiseerde interface-commandoset voor KERN-weegschalen en andere instrumenten voor het oproepen en besturen van alle relevante parameters en apparaatfuncties. KERN-toestellen met KCP kunnen daardoor eenvoudig in computers, industriebesturingen en andere digitale systemen worden geïntegreerd. Het KCP-protocol is grotendeels compatibel met het MT-SICS protocol

Kenmerk:

  • Groot LCDscherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 950×500×60 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C