IMPACT-bits , serie 2 , aandrijfzeskant 8 mm (5/16″) , uitgangssleuf 12 mm

Artikelnummer: ENS.212
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ENS.212
EAN/GTIN 3148510239163
Nummer fabrikant ENS.212
L-nummer L60130 4017

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 12,0
  • E [mm]: 2,0
  • L [mm]: 41
  • [g]: 22