IMPACT bit , serie 2 , aandrijving zeskant 8 mm (5/16″) , aandrijfsleuf 6,5 mm

Artikelnummer: ENS.206.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ENS.206.5
EAN/GTIN 3148510239132
Nummer fabrikant ENS.206.5
L-nummer L60130 4873

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • [g]: 12