IMPACT bit , serie 3 , zeskant aandrijving 12,7 mm (1/2″) , lang , uitgang zeskant bus 19 mm

Artikelnummer: ENH.319
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ENH.319
EAN/GTIN 3148510238999
Nummer fabrikant ENH.319
L-nummer L60130 1055

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • L [mm]: 50
  • [g]: 86