IMPACT-bits , serie 3 , aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , lang , aandrijving binnenzeskant 10 mm

Artikelnummer: ENH.310
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ENH.310
EAN/GTIN 3148510238951
Nummer fabrikant ENH.310
L-nummer L60130 2056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebruik met slagmoersleutels
  • Gebruikt

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 50
  • [g]: 30