50-pcs. schroevendraaierset

Artikelnummer: EN.1J50PB
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
Artikelnummer EN.1J50PB
EAN/GTIN 3662424100048
Nummer fabrikant EN.1J50PB
L-nummer L60130 10867

Omschrijving

Omschrijving:

  • De middelgrote modulaire harde koffer bevat stootaccessoires, een vak voor kleine onderdelen en kan worden verbonden met kleine en middelgrote harde koffers.

Levering:

  • 25mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40.
  • 63mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40.
  • Titanium metaalboren (zeskantschacht): 4mm, 4.2mm, 5mm, 6mm, 7mm.
  • Schoonmaakbare magnetische dopsleutel: 8mm, 10mm, 13mm.
  • 92mm torsiebithouder
  • 152mm torsiebithouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen