Precisieweegschaal; Max 6 kg, d = 1 g

Artikelnummer: EMS 6K1
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EMS 6K1
EAN/GTIN 4045761124448
Nummer fabrikant EMS 6K1
L-nummer L40250 1464

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voordelige laboratoriumweegschaal met groot weegplateau
  • Groot, stootvast weegplateau kunststof
  • Bijzonder vlakke constructie
  • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel met grote toetsen en contrastrijk LCD-display
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Justeerprogramma CAL voor precisieafstelling, externe controlegewichten tegen meerprijs, zie controlegewichten

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak: BxD 175×190 mm
  • Materiaal weegoppervlak: Kunststof
  • Batterijvoeding mogelijk, 9 V Block, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 40 h
  • Totale afmetingen BxDxH 200×280×63 mm
  • Externe netadapter standaard
  • Nettogewicht ca. 1,4 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen