Lage veiligheidsschoen S1 ELLA XXB 41

Artikelnummer: ELLA XXB 41
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie ELLA
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ELLA XXB 41
EAN/GTIN 4044348638972
Nummer fabrikant ELLA XXB 41
L-nummer L00780 6337

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel en functionele constructie met optimale ventilatiestructuur
  • TPU hakbekleding voor stabilisatie
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD