Eénhands-kantenlijmtang EKT55

Artikelnummer: EKT55
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
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EKT55
EAN/GTIN 4008158026473
Nummer fabrikant EKT55
L-nummer L80030 352

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor snelle bediening met één hand
  • Gering gewicht
  • Opening tot 55 mm

Kenmerk:

  • Materiaal / oppervlak:
    • Aluminium tempels
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
    • Resterende kunststof onderdelen

Voordeel:

Unieke dubbele spindel
  • De buitenste spil beweegt de drukbekken, de binnenste spil genereert de druk aan de voorzijde. En met de slagvaste kunststof handgreep met één hand hebt u alle taken en toepassingen stevig in de handvat, zelfs op uw eigen hand.
Bek voor afdrukken met groot oppervlak
  • Spanning op een niet-slippende en zachte manier, met een maximumbereik van 55 mm. De bek met groot oppervlak met een permanent geïntegreerde, kleurloze zachte coating maakt dit mogelijk.
Bewegende drukplaat
  • De drukplaat met groot oppervlak is verplaatsbaar gemonteerd.
Lichtgewicht aluminium behuizing
  • Klein gewicht, geweldig effect. De statisch geoptimaliseerde aluminium behuizing is de corrosiebestendige behuizing van de handige EKT eenhandige snijkant klem.

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • Meubel- en interieurbouw
  • Voor het spannen van kanten en kopse kanten

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig regelmatig, afhankelijk van de mate van verontreiniging

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen