Bits , Serie 1 , Aandrijving externe zeskant 6,3 mm (1/4″) , Aandrijving interne zeskant 4 mm , Set in blister, 3 st.

Artikelnummer: EH104.J3
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH104.J3
EAN/GTIN 3148518204804
Nummer fabrikant EH104.J3
L-nummer L60130 9891

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3 bits 1/4″: EH.104
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • L [mm]: 25
  • 6-kant [mm]: 4,0
  • Inhoud: EH.104 (x3)