Bit voor MICRO-TECH® handschroevendraaier , Series 0 , aandrijving zeskant 4 mm (5/32″) , aandrijving zeskant binnenzeskant 1,5 mm

Artikelnummer: EH.001.5
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.001.5
EAN/GTIN 3148510231532
Nummer fabrikant EH.001.5
L-nummer L60130 7608

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig handaanhalen
  • 4 mm aandrijving
  • Gebruik met MICRO-TECH® bithouder AEM.M
  • Gebruik met MICRO-TECH® momentsleutels A.300MT en A.340MT serie

Kenmerk:

  • L [mm]: 28
  • 6-kant [mm]: 1,5
  • [g]: 3,10