Bit voor MICRO-TECH® handschroevendraaiers , Serie 0 , Aandrijving externe zeskant 4 mm (5/32″) , Uitgang interne zeskant 1,3 mm

Artikelnummer: EH.001.3
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.001.3
EAN/GTIN 3148510231525
Nummer fabrikant EH.001.3
L-nummer L60130 7641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig handaanhalen
  • 4 mm aandrijving
  • Gebruik met MICRO-TECH® bithouder AEM.M
  • Gebruik met MICRO-TECH® momentsleutels A.300MT en A.340MT serie

Kenmerk:

  • L [mm]: 28
  • 6-kant [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10