Omschrijving:
Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening, daarom ook goed geschikt voor school en praktijkonderwijs
Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
Bijzonder vlakke constructie
Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
Stapelbaar voor plaatsbesparend opbergen
Veel flexibiliteit, dankzij het feit dat de weegschaal werkt op in de handel verkrijgbare batterijen en niet met voedingsadapters, stekkerdozen, opladers enz.
Groot display voor gemakkelijk aflezen van waarden
Kenmerk:
Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 15 mm
Totale afmetingen B×D×H 145×205×46,5 mm
Afmetingen weegoppervlak, kunststof, BxD 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 40 °C