Bit , Serie 6 , aandrijving zeskant 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , aandrijving zeskant profiel , SW 10 mm

Artikelnummer: EF.6D10L
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EF.6D10L
EAN/GTIN 3148510228945
Nummer fabrikant EF.6D10L
L-nummer L60130 3165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bit , Serie 6 , aandrijving zeskantkop 6,3 mm (1/4″) met groef , lang , uitgang zeskantprofiel , SW 10 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • L [mm]: 70
  • [g]: 44