Omschrijving:
Hi-Vis T-shirt gemaakt van 100% gerecycled polyester. Lichtgewicht, met verbeterde slanke pasvorm en een tape-opening van 4 cm op de zijnaden, waardoor het kledingstuk kan worden uitgerekt en de drager maximaal comfort krijgt.
Kenmerk:
- Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
- Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
- slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
- Ruimte bij de reflecterende striping in de zijnaden zorgt voor maximale kledingstretch.
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Leverbaar in maten tot 4XL
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiaal:
Shell-stof: 100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.