Veiligheidslaarzen S3 EC 640 GORE S3 NB 42

Artikelnummer: EC 640 GORE S3 NB 42
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EC 640 GORE S3 NB 42
EAN/GTIN 4044348478820
Nummer fabrikant EC 640 GORE S3 NB 42
L-nummer L00780 2566

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX membraan
  • Soepel waterafstotend glad leer gecombineerd met actief ademende textielinzetten
  • Gesloten tong
  • Goed zichtbare veiligheidsreflectoren
  • Aluminium teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan VX