Etage

Artikelnummer: E9101ETAW
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E9101ETAW
EAN/GTIN 4017976191010
Nummer fabrikant E9101ETAW
L-nummer L90080 896

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 50
Kleur: lichtgrijs