Etage met rand

Artikelnummer: E8120ETAW
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E8120ETAW
    EAN/GTIN 4017976081205
    Nummer fabrikant E8120ETAW
    L-nummer L90080 1025

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. Draagvermogen per etagebak 120 kg. Etagebakhoogte 60 mm. Meer- of minderprijs.

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 850
    Totale breedte (mm): 500
    Totale hoogte (mm): 60
    Totaal draagvermogen (kg): 120
    Kleur: beukendecor