Verstevigingsstangen voor etagewagens

Artikelnummer: E8103VK
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E8103VK
EAN/GTIN 4017976381039
Nummer fabrikant E8103VK
L-nummer L90080 1124

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Questi montanti in blu si avvitano semplicemente sotto un ripiano esistente. Stabilizzano la struttura e aumentano la portata dei ripiani. Il ripiano, che si trova sopra i puntoni di rinforzo, grazie al supporto ha una portata di 150 kg invece di 90 kg grazie al supporto. 1 coppia è già fornita per carrello a ripiani.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1200
Totale breedte (mm): 28
Kleur: blauw