Verstevigingsstangen voor etagewagens

Artikelnummer: E8103VK/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Opzetsteun

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E8103VK/7016
    EAN/GTIN 4017976244907
    Nummer fabrikant E8103VK/7016
    L-nummer L90070 272

    Omschrijving

    Uitvoering:

    toebehoren

    Omschrijving:

    Deze stangen in antracietgrijs worden eenvoudig onder een bestaande plank geschroefd. Dit stabiliseert de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages. De etage die boven de verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 150 kg i.p.v. 90 kg. 1 Paar per GREY EDITION wagen wordt meegeleverd.

    Kenmerk:

    Totale lengte (mm): 1200
    Totale breedte (mm): 28
    Kleur: antracietgrijs