Etages

Artikelnummer: E8101ETAW
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Aflegbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E8101ETAW
    EAN/GTIN 4017976081014
    Nummer fabrikant E8101ETAW
    L-nummer L90080 797

    Omschrijving

    Version:

    accessories

    Description:

    Shelves made of special wood material boards, surface beech grain. Additional charge or price reduction for shelves.

    Feature:

    Total length (mm): 1000
    Total width (mm): 600
    Total height (mm): 42
    Total load capacity (kg): 90
    Colour: beech grain